WOEX 030204 E, HB7635, Type: ST500

Art.-nr.: 232440 ST500
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    85,75  DKK / styk
  • fra 10 styk
    71,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 030204 E
Type HB7635
Skæremateriale HM
Spåntagningsstrategi MTC
Tilspænding f 0,08 mm/o
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232440 ST500
EAN/GTIN 4045197346292
Producentnummer 232440 ST500
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Bemærk:

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven