Beskrivelse:
Enkel visuel fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindlæg
Enkle visuel fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindlæg
Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod skader
Håndtagets fordybninger gør det nemmere at tage værktøjet ud
Den tydelige værktøjskontur gør det nemmere at sætte det tilbage i den rigtige rede
Bestandig mod olier og fedtstoffer
Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste
Mål: B 315,0 x D 310 mm
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 390 mm
- Samlet højde [mm]: 35 mm
- Samlet længde [mm]: 316 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen