Vendeplattekorthulsbor kombiskaft 20 mm

Art.-nr.: 232310 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ D 20
    Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi MTC
    Nyttelængde L1 80 mm
    Udhængslængde LA 104 mm
    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Skaftlængde Ls 56 mm
    Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304
    Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm)
    Antal skær Z 1
    Samlet længde L 160 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 232310 20
    EAN/GTIN 4045197552839
    Producentnummer 232310 20

    Betegnelse

    Udførelse:

    Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

    Anvendelse:

    Til stående og roterende brug.
    Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
    Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

    Passer til:

    Vendeplatter WOEX 040304.

    Bemærk:

    VIGTIGT!
    Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
    Fare for ulykker ved roterende emner.
    Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
    Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).
    Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer”.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven