Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling 12

Art.-nr.: 232270 12
Rabat
3568,50 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 12×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse 12×D
    Skaft Morsekonus
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    ⌀-område Dc 12 mm - 12,5 mm
    Nyttelængde L1 144 mm
    Morsekonus MK, størrelse 2
    Spændeskruer 232990 TX7
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 232270 12
    EAN/GTIN 4045197717900
    Producentnummer 232270 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til boringer op til nøjagtighed IT10.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
    Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
    Reducér tilspændingsværdier f med 10% og vc-værdier med 30%.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven