• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Bit Professional 150 mm Pozidriv 1/4" E6,3 PZ1

Art.-nr.: 23227
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 23227
EAN/GTIN 4010995232276
Producentnummer 23227
L-nummer L60070 3906

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien.
  • Sparer tid: Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering.
  • Øger effektiviteten: Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskruninger.
  • Øger effektiviteten: Nem tilgængelighed til dybtliggende skruer takket være de ekstra lange 150 mm bits.
  • Drev: DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.
  • Anvendelse: Til fastskruninger af enhver art i håndværk og industri.
  • Ekstra: Overlange bits i længderne 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.
  • Standarder: DIN ISO 8764-1
  • Materiale: Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet.
  • DIN 3126, ISO 1173, form E6,3

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Pozidriv 1: PZ1
  • Total længd (mm): 150
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven