Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 3×D, Type: 18

Art.-nr.: 232258 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 3×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 18 mm - 24 mm
Nyttelængde L1 69,8 mm
Morsekonus MK, størrelse 3
Spændeskruer 232990 TX9
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232258 18
EAN/GTIN 4045197658449
Producentnummer 232258 18
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ligenotet.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven