Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 1,5×D, Type: 48

Art.-nr.: 232257 48
Rabat
3153,99 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 1,5×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 1,5×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 48 mm - 65 mm
Nyttelængde L1 97,5 mm
Morsekonus MK, størrelse 5
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232257 48
EAN/GTIN 4045197717894
Producentnummer 232257 48

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven