Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 25

Art.-nr.: 232255 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 8×D
Skaft ISO 9766
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 25 mm - 35 mm
Nyttelængde L1 288,9 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Spændeskruer 232990 TX15
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232255 25
EAN/GTIN 4045197592521
Producentnummer 232255 25

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og vc-værdier med 10 %.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 25

Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 25

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
4.127,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
4.544,44  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Udførelse 8×D 8×D
Skaft ISO 9766 ISO 9766
Skaft-⌀ Ds 32 32
Skaftlængde Ls 60 60
Nyttelængde L1 288,9 208
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven