Check-Tool-modul tomt

Art.-nr.: 2322412
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2322412
EAN/GTIN 4010886895382
Producentnummer 2322412
L-nummer L60160 3527

Betegnelse

Beskrivelse:

Enkel visuel fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindlæg
Enkle visuel fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindlæg
Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod skader
Håndtagets fordybninger gør det nemmere at tage værktøjet ud
Den tydelige værktøjskontur gør det nemmere at sætte det tilbage i den rigtige rede
Bestandig mod olier og fedtstoffer
Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste
Mål: B 315,0 x D 310 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 390 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven