Check-Tool-modul tomt

Art.-nr.: 2322382
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2322382
    EAN/GTIN 4010886895320
    Producentnummer 2322382
    L-nummer L60160 3518

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Enkel visuel kontrol af fuldstændighed takket være 2-farvede skumindlæg
    Særligt velegnet til arbejde i følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj
    Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
    Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod beskadigelse
    Håndtagets fordybninger gør det lettere at fjerne værktøjet
    Den tydelige kontur af værktøjet gør det lettere at lægge det tilbage i den rigtige rede
    Bestandig mod olier og fedtstoffer
    Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste
    Mål: B 157,5 x D 310 mm

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 158 mm
    • Samlet højde [mm]: 35 mm
    • Samlet længde [mm]: 310 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven