Drevadapter 1/4″ firkantet, 10 mm til 7 R / 7 UR

Art.-nr.: 2320495
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 2320495
    EAN/GTIN 4010886894958
    Producentnummer 2320495
    L-nummer L60160 3306

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Sekskantnøglen forvandler en ringnøgle til en skraldenøgle
    Med trykknapudløser, slidstærk manganfosfateret
    Snapt drejende ring til hurtig løsning eller tilspænding
    Sikker pasform i ringnøglen takket være snapring
    Forkromet hus

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
    • Samlet højde [mm]: 18 mm
    • Overflade: forkromet
    • Bredde over flade drev: 10 mm
    • Sikring: Snapringlås
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Trykknapudløser: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven