Drevadapter 1/2″ firkantet, 19 mm til 7 R / 7 UR

Art.-nr.: 2320479
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 2320479
EAN/GTIN 4010886894934
Producentnummer 2320479
L-nummer L60160 3054

Betegnelse

Beskrivelse:

Sekskantnøglen forvandler en ringnøgle til en skraldenøgle
Med trykknapudløser, slidstærk manganfosfateret
Snapt drejende ring til hurtig løsning eller tilspænding
Sikker pasform i ringnøglen takket være snapring
Forkromet hus

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Samlet højde [mm]: 32 mm
  • Overflade: forkromet
  • Bredde over flade drev: 19 mm
  • Sikring: Snapringlås
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Trykknapudløser: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven