ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats FCP k7 28 mm

Art.-nr.: 231790 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 140

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie SUMOCHAM
    ⌀ D 28 mm
    Type IC908
    Skæremateriale HM
    Spidsvinkel 140 grader
    til basiselement størrelse 28
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,4 mm/o
    Iscar-artikelbetegnelse FCP 280 IC908
    Antal skift/skær 2
    Belægning TiAlN
    Geometri FCP
    Producentbetegnelse FCP 280 IC908
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 231790 28
    EAN/GTIN 7291075298260
    Producentnummer 3310999

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    100
    Stål < 750 N/mm²
    P
    90
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    55
    Stål < 55 HRC
    H
    35
    Stål < 60 HRC
    H
    35
    TOOLOX 33
    H
    70
    TOOLOX 44
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Inconel
    S
    35
    GG (G)
    K
    120
    CuZn
    N
    155
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Prismatisk slebet skæreforsats til præcis positionering og stabil opspænding. Vinklede radiale anslagsflader for en betydelig forøgelse af klemmekraften på grund af de skærekræfter, der virker under bearbejdningen. Til produktiv borebearbejdning med høje tilspændingshastigheder.
    FCP
    Hovedanvendelsesområde ISO P og ISO K, sekundær anvendelse ISO M. Fladhovedgeometri med centrerspids. Fordelagtig ved radial fortrængning og skrå materialeudgang.

    Bemærk:

    Skæredata gælder for grundelement 5×D. Lav kun pilotboringer med skæreforsatser af samme type – især ved forsatserne FCP og QCP-2M. Følg anvendelsesanvisningerne for grundelementet. Skærtolerance for forsatserne: k7 (positiv tolerance for skærdiameter).
    Betegnelseskonvention: [type] [⌀ DC]-[tilføjelse] [skæremateriale]
    Eksempler:
    Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
    Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
    Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven