ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 10

Art.-nr.: 231710 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie SUMOCHAM
    Udførelse 5×D
    Skaft ISO 9766
    Boranvendelse konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling ja
    ⌀-område Dc 10 mm - 10,4 mm
    Nyttelængde L1 50 mm
    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Skaftlængde Ls 48 mm
    Iscar-artikelbetegnelse DCN 100-050-16A-5D
    Producentbetegnelse DCN 100-050-16A-5D
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 231710 10
    EAN/GTIN 7291075291223
    Producentnummer 3201679

    Betegnelse

    Udførelse:

    SUMOCHAM-skiftehovedborsystem til højeffektiv boringsbearbejdning med udskiftelige skær. Unik klemmemekanisme til nem fastgørelse af skæreforsatsen uden ekstra spændeskrue. Alsidig materialeanvendelse takket være omfattende skæreforsatsprogram. Optimal værktøjsstabilitet med samtidigt snoede kølekanaler for høj rundløbsnøjagtighed og lavest muligt aksialt forløb af borehullet. Andre tilgængelige udførelser: Grundelement med rundt skaft, grundelement til bearbejdning af affasninger på boringer ved montering af en affasningsring, grundelement specielt til brug i flerspindlede maskiner, langdrejemaskiner og produktionsdrejemaskiner.
    Toleranceklasse: IT8-IT9, rundløbsnøjagtighed: 0,03 mm.

    Anvendelse:

    Med skæreforsatser nr. 231740 - 231790.

    Leveringsomfang:

    Basisenhed inkl. monteringsnøgle til skæreforsatser.

    Bemærk:

    • Vælg altid en strategi med mellemhøje skærehastigheder og høje tilspændingsværdier.
    • Ingen ilgang og ikke venstreløb af spindlen ved tilbagetrækning.
    • Forboring af konvekse/konkave overflader: Krumningsradius > 15 × DC er nødvendig, og tilspændingen reduceres til 50 %.
    • For krydsboringer er den maksimalt tilladte diameter 1/4 af den nominelle diameter DC.
    • Pakkeboringer kræver stabile forhold, derfor reduceres afstanden mellem emneelementerne.
    • Skrå boringsindgang og -udgang med op til 7° hældning er mulig med reduceret tilspænding (ca. 20 - 30 %).
    • Anvendte betegnelser: DCN [størrelse]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
      Eksempler:
      Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
      Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven