HiPer-Drill skæreforsatser h7 24-X mm

Art.-nr.: 231650 24-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    1.314,16  DKK / styk
  • fra 5 styk
    1.095,14  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀-område 24,00 mm - 24,99 mm
    Type HB7630
    Skæremateriale HM
    Spidsvinkel 135 grader
    til basiselement størrelse 24
    Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/o
    Semi-standard ja
    Antal skær Z 2
    Antal skift/skær 1
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 231650 24-X
    EAN/GTIN 4062406636562
    Producentnummer 231650 24-X

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    200
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
    Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

    Bemærk:

    Skæredata gælder for grundelement 5×D.
    Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.
    Leveringstid: 10 uger
    Mindste ordremængde: 3 stk.
    Kundespecifik specialordre:
    Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Taget ikke retur.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven