HiPer-Drill skæreforsatser m7 15,9 mm

Art.-nr.: 231640 15,9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 15,9 mm
    Type HB7530
    Skæremateriale HM
    Spidsvinkel 135 grader
    til basiselement størrelse 15
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,24 mm/o
    Semi-standard ja
    Antal skær Z 2
    Antal skift/skær 1
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 231640 15,9
    EAN/GTIN 4045197659491
    Producentnummer 231640 15,9

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    130
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG (G)
    K
    80
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
    Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

    Bemærk:

    Skæredata gælder for grundelement 5×D.
    Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven