Drejningsmomentnøgle DREMOMETER EKL 1″ 600-1500 Nm

Art.-nr.: 2311291
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2311291
    EAN/GTIN 4002805930816
    Producentnummer 2311291

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Kontrolleret skruetilspænding i området 600 - 1500 N-m
    Anvendelse i næsten alle industrielle produktionsområder
    Design:
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017. kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
    1″ firkantet drev med stiftlåsning DIN 3120 - B 25, ISO 1174
    Automatisk udløser med taktile og akustiske signaler
    Enkle skala med en graduering på 25 N-m
    Tekniske fordele/funktioner:
    Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenlig
    Ingen værdiforskydninger og indflydelse på nøjagtigheden på grund af tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler).
    Både det firkantede drev og drejepunktet er på én akse, hvilket sikrer høj anvendelsessikkerhed, kan udvides for at reducere brugerens arbejdsbyrde
    Højeste skæreydelse på grund af dobbelt-grebsmekanisme
    Smidte løftestangskæde fra virksomhedens egen kvalitetssmedje
    Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
    Lang levetid og lang levetid
    Enkle betjening - hurtig og sikker tilspænding af momentet

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 30 mm
    • Drevetype/drev: Dobbelt firkantet
    • firkantet drev [metrisk]: 25 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1″
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Opbevaring: Karton
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
    • Drejningsnøgle type: EKL
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Seriesamling
      • Fabrikation
      • Vedligeholdelse og reparation
    • Samlet bredde [mm]: 60 mm
    • Samlet højde [mm]: 40 mm
    • Samlet længde [mm]: 932 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 1473 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 60,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 40 mm
    • Længde af rør 1: 925 mm
    • Materiale: Aluminiumslegering
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sikring Udgang firkantet: Pin-lås
    • Skalainddeling [Nm]: 25 Nm
    • Skala type: Mono
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel
      • Byggeri og handel
      • Militær
      • Energi
      • Maskiner
      • Værksted
      • Nyttevirksomhed
      • Service
      • Landbrug
      • Olie og gas

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven