Momentskruetrækker 1/4″ 50-406 cNm blå

Art.-nr.: 2311135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2311135
    EAN/GTIN 0616050809984
    Producentnummer 2311135
    L-nummer L60160 6147

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Anvendelse:
    • Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,04 - 13,6 N-m
    • Seriemontering med tilspænding med konstant værdi
    • Elektronikindustri, finmekanik og industriel fremstilling
    • Design:
    • Fikseret momentskruetrækker - uden skala
    • Med 1/4″ sekskantet stik til aktivering af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
    • Med adapter også egnet til 1/4″ stik i henhold til DIN 3124
    • Triggernøjagtighed: +/- 6 % tolerance fra den indstillede værdi
    • Design i henhold til DIN EN ISO 6789 Type II klasse F
    • Præcisionskuglekobling til kontrolleret tilspænding i højre og venstre hånd, Specialversioner fås
    • Præcisionsmekanisme glider tydeligt igennem, når den indstillede værdi er nået
    • Automatisk nulstilling til udgangsposition
    • Letvægtskonstruktion på grund af anodiseret aluminiumsgreb
    • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren selv på egnet testudstyr
    • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
    • Håndtag fås i blå, rød, grøn eller guld anodiseret
    • Leveringsomfang:
    • Drejemomentnøgle
    • 1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
    • Model nr. TLS 1360 FH med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
    • Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Levering i robust papkasse
    .

    Egenskab:

    • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
    • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
    • Drevetype/drev: Bitholder
    • Tilspændingsretning: Højre
    • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Fremstilling
      • Kvalitetskontrol
      • Kvalitetsstyring
      • Seriemontering
      • Vedligeholdelse og reparation
    • Samlet længde [mm]: 127 mm
    • Præcision: +/- 6 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fast indstilling: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ja
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Elektronikindustri
      • Industri
      • Finmekanik
      • Finmekanik
      • Militær
      • Service
      • Service

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven