Skruetrækker i Check-Tool-modulet

Art.-nr.: 2309130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2309130
EAN/GTIN 4010886895597
Producentnummer 2309130
L-nummer L60160 1888

Betegnelse

Beskrivelse:

Til skruer med slidset og krydsslidset hoved PH
Knive af vanadium plus-stål, matforkromet
3-komponenthåndtag med hængehul
I 1/3 Check-Tool-modul (CT-modul)
Snav synlig komplethedskontrol takket være 2-farvede skumindsatser
Hvert værktøj ligger skridsikkert i sin egen fordybning, let at fjerne takket være grebsforsænket greb
Bestandig mod olier og fedtstoffer, let at rengøre

Egenskab:

  • Opbevaring: 1/3 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 158 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Materiale: skum
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven