Mejsel-sortiment i Check-Tool-modulet

Art.-nr.: 2309041
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2309041
Kopier
EAN/GTIN 4010886895436
Kopier
Producentnummer 2309041
Kopier
L-nummer L60160 1128
Kopier
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

- I 1/3 Check-Tool-Module (CT-Module)
- Hurtig visuel kontrol af fuldstændighed takket være 2-farvede skumindsatser
- Hvert værktøj ligger skridsikkert i sin egen fordybning, let at fjerne takket være grebsforsænket greb
- Resistent mod olier og fedtstoffer, let at rengøre
- Indhold 8-delt:
- Flad mejsel 8-sidet, nr. 97 250x24 mm
- Tværmejsel 8-sidet, nr. 98 125x10x5 mm
- Stempel 8-sidet, nr. 99 12 mm
- Centerstempel nr. 100 120x12x5 mm
- Stiftenål nr. 119 1,5 3 4 mm
- Metalarbejderhammer ROTBAND-PLUS nr. 600 H med hickory-skaft, 300 g

Egenskab:

  • Opbevaring: 1/3 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 158 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Materiale: skum
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven