Kommunikations-/opladningsstation 1000

Art.-nr.: 2308711
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 2308711
EAN/GTIN 4010886968284
Producentnummer 2308711

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Option E-torc 2 kommunikations-/opladningsstation
  • 5 modeller, der passer til E-torc 2-serien (25, 150, 300, 600, 1000)
  • Til stationær opladning og opbevaring af E-torc 2
  • Snav opladningstid (ca. 4 timer for NiMh-batterier af typen AA 2700 mA)
  • Ladestationen er kun egnet til opladning af NiMh-batterier!
  • Intelligent styring af batteriopladning, permanent overvågning af opladningsstrømmen
  • Ladestatusvisning via LED
  • Anslutning af E-torc 2 til kommunikations-/opladningsstationen via kontaktstiftstrimmel
  • Datakommunikation mulig under opladningsprocessen
  • Dataforbindelse via sideløbende RS232-interface (seriel DP 9 pol. )
  • Nemt at montere gennem eksisterende monteringshuller
  • Optionen omfatter 1 kommunikations-/opladningsstation + tilpasning af en E-torc 2 (ny ordre) momentnøgle
.

Egenskab:

  • Batterispænding [V]: 1,2 V
  • Batterikapacitet [V]: 2.700 mAh
  • Batteritype [V]: Nikkelmetalhydrid (NiMH)
  • Forsyningsspænding [V]: 240 V
  • Antal batterier/genopladelige batterier: 2
  • Udgangsspænding [V]: 5 V
  • Samlet bredde [mm]: 80 mm
  • Samlet dybde [mm]: 90 mm
  • Samlet længde [mm]: 1.340 mm
  • Opladningstid [V]: 4 h
  • Materiale af kabinet: Profil af aluminium
  • Grænseflade: RS 232 (seriel DP 9 pol. hun)
  • Strømforsyningsstrøm [A]: 2,4
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Evalueringssoftware: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven