Kommunikations-/opladningsstation 600

Art.-nr.: 2308703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 2308703
    EAN/GTIN 4010886968277
    Producentnummer 2308703

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Option E-torc 2 kommunikations-/opladningsstation
    • 5 modeller, der passer til E-torc 2-serien (25, 150, 300, 600, 1000)
    • Til stationær opladning og opbevaring af E-torc 2
    • Snav opladningstid (ca. 4 timer for NiMh-batterier af typen AA 2700 mA)
    • Ladestationen er kun egnet til opladning af NiMh-batterier!
    • Intelligent styring af batteriopladning, permanent overvågning af opladningsstrømmen
    • Ladestatusvisning via LED
    • Anslutning af E-torc 2 til kommunikations-/opladningsstationen via kontaktstiftstrimmel
    • Datakommunikation mulig under opladningsprocessen
    • Dataforbindelse via sideløbende RS232-interface (seriel DP 9 pol. )
    • Nemt at montere gennem eksisterende monteringshuller
    • Optionen omfatter 1 kommunikations-/opladningsstation + tilpasning af en E-torc 2 (ny ordre) momentnøgle
    .

    Egenskab:

    • Batterispænding [V]: 1,2 V
    • Batterikapacitet [V]: 2.700 mAh
    • Batteritype [V]: Nikkelmetalhydrid (NiMH)
    • Forsyningsspænding [V]: 240 V
    • Antal batterier/genopladelige batterier: 2
    • Udgangsspænding [V]: 5 V
    • Samlet bredde [mm]: 80 mm
    • Samlet dybde [mm]: 90 mm
    • Samlet længde [mm]: 935 mm
    • Opladningstid [V]: 4 h
    • Materiale af kabinet: Profil af aluminium
    • Grænseflade: RS 232 (seriel DP 9 pol. hun)
    • Strømforsyningsstrøm [A]: 2,4
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Evalueringssoftware: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven