Beskrivelse:
Fladt design
Med tyndvæggede ringe
UD-profil
Strækningsvinkel 7° op til 14x15 mm, 6° fra 16x17 mm til 18x19 mm
Til rateludløsning eller hurtig tilspænding
Vanadiumstål 31CrV3
Glansfrit udseende takket være mat forkromning, Låseindsats og låsegreb mangan-fosfateret
Varmsmedet
Testet og gennemprøvet GEDORE-teknologi kombineret på en ny måde: Det taljerede skaft fra No. 7 og den videreudviklede mekanisme fra U-20 skraldeknarterne
Med adapter No. 7 RA eller No. 7 RB (bestilles separat) bliver No. 4 R til en (bit)skraldeknarkasse.
Egenskab:
- Udformning: Fladt design, med tyndvæggede ringe
- Samlet længde [mm]: 165,5 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 21,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 25,7 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 7,7 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 9 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 7 °
- Bredde på tværs af flader [mm]: 10 x 13
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 13
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen