Dobbeltringskraldenøgle 8 x 9 mm

Art.-nr.: 2306719
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2306719
EAN/GTIN 4010886890301
Producentnummer 2306719
L-nummer L60160 3304

Betegnelse

Beskrivelse:

Fladt design
Med tyndvæggede ringe
UD-profil
Strækningsvinkel 7° op til 14x15 mm, 6° fra 16x17 mm til 18x19 mm
Til rateludløsning eller hurtig tilspænding
Vanadiumstål 31CrV3
Glansfrit udseende takket være mat forkromning, Låseindsats og låsegreb mangan-fosfateret
Varmsmedet
Testet og gennemprøvet GEDORE-teknologi kombineret på en ny måde: Det taljerede skaft fra No. 7 og den videreudviklede mekanisme fra U-20 skraldeknarterne
Med adapter No. 7 RA eller No. 7 RB (bestilles separat) bliver No. 4 R til en (bit)skraldeknarkasse.

Egenskab:

  • Udformning: Fladt design, med tyndvæggede ringe
  • Samlet længde [mm]: 134 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 17,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 19,3 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 7 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 7,3 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Vinkel for sving tilbage: 7 °
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 8 x 9
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 8
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 9
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven