Beskrivelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 14 - 135 cN-m
Skruetrækkere med et drejningsmoment, der er egnet til rene rum
Mekaniske dele af rustfrit stål eller passende belagt
Anvendelse af PTFE-imprægneret samt anodiseret aluminiumsgreb
Ret, - Præcisionsmekanisme glider mærkbart igennem, når den indstillede værdi er nået - overspænding er ikke mulig
Fastindstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
Hvis fastindstilling på fabrikken ønskes, angiv venligst N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drevetype/drev: Bitholder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
- Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Kvalitetskontrol
- Vedligeholdelse og reparation
- Prøve- og prøveafdelinger
- Samlet længde [mm]: 111 mm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ja
- Krydsgreb til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Militærindustri