12,5 mm (1/2″) IMPACT INHEX-stikstørrelse 17 mm L.45 mm

Art.-nr.: 23050017
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 23050017
EAN/GTIN 4018754233861
Producentnummer 23050017
L-nummer L60010 5115

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1/2″ internt firkantet drev
  • Til unbrakoskruer
  • Til skruetrækkere
  • Krom-legeret stål, poleret

Egenskab:

  • d: 30 mm
  • L1: 45 mm
  • L2: 22 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Størrelse Udgangsprofil: 17 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 134 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven