SmartHolder med 8 bits ∙ lang 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙ kærvprofil, indvendig sekskantprofil, kryds kærvprofil PH, Pozidriv-profil PZ, indvendig TORX®-profil sekskant ma

Art.-nr.: 2304SH-12
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
    Artikelnummer 2304SH-12
    EAN/GTIN 4000896250592
    Producentnummer 2304SH-12
    L-nummer L60140 5781

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Praktisk værktøjssæt - til alle håndværkere eller til hjemmet - perfekt som supplement til værktøjskassen
    • Ekstremt handy og kompakt med et maksimum af værktøjer på den mindste plads med det bedste overblik
    • HAZET Smartholder - udviklet og produceret ″Made in Germany″
    • Stabil, let tilgængelig værktøjsplacering
    • Let at rengøre
    • Bitmagasin med monteringsfunktion ved at aktivere den sidemonterede trykknap
    • Bittestænger skubber hinanden fra hinanden - nem fjernelse af alle bits
    • Værktøjsgarage med bitholder - kan opstilles ved blot at trække i et af de to værktøjer
    • Når de er lukket, er alle dele sikkert låst - umuligt at falde ud. For at fjerne stikket skal du dreje stikket og trække det opad
    • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
    • Downforce: Slidprofil, indvendig sekskantprofil, tværfordybningsprofil ph, Pozidriv profil PZ, indvendig TORX profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙
    • Til manuel betjening
    • Antal værktøjer: 8

    Leveringsomfang:

    • 2204NSLG-4
    • 2204NSLG-5
    • 2204NSLG-6
    • 2208NSLG-8
    • 2216NSLG-PZ1
    • 2216NSLG-PZ2
    • 2223NSLG-T20
    • 2223NSLG-T25

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven