SmartHolder med 16 bits ∙ kort 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 mm ∙ PH1 - PH3 ∙ 3 - 6 mm ∙ T10 - T40 kærvprofil, krydskærvprofil PH, indvendig sekskantprofil, indvendig TORX®-profil sekskant 6,3 (1/4 Z)

Art.-nr.: 2304SH-1
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
Artikelnummer 2304SH-1
EAN/GTIN 4000896250677
Producentnummer 2304SH-1
L-nummer L60140 5792

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk værktøjssæt - til alle håndværkere eller til hjemmet - perfekt som supplement til værktøjskassen
  • Ekstremt handy og kompakt med et maksimum af værktøjer på den mindste plads med det bedste overblik
  • HAZET Smartholder - udviklet og produceret ″Made in Germany″
  • Stabil, let tilgængelig værktøjsplacering
  • Let at rengøre
  • Bitmagasin med monteringsfunktion ved at aktivere den sidemonterede trykknap
  • Bittestænger skubber hinanden fra hinanden - nem fjernelse af alle bits
  • Værktøjsgarage med bitholder - kan opstilles ved blot at trække i et af de to værktøjer
  • Når de er lukket, er alle dele sikkert låst - umuligt at falde ud. For at fjerne stikket skal du dreje stikket og trække det opad
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Output: Slidset profil, tværslidset profil ph, sekskantprofil indeni, TORX profil indeni
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 mm ∙ PH1 - PH3 ∙ 3 - 6 mm ∙ T10 - T40
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 16

Leveringsomfang:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-10
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven