DGTL 12.7B-3D24-JHP-SL Kompakte værktøjsholdere med målrettet kølemiddelforsyning til afstikning og indstikning på CNC-drejebænke og automatiske drejebænke med glidende hoveddokke

Art.-nr.: 2303000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2303000
    EAN/GTIN 7291075344097
    Producentnummer 2303000
    L-nummer L23920 3321

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstiksværktøjsholder
    • Skærebredde maks. (CWX): 1/8″
    • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
    • Total højde (OAH): 1″
    • Total længde (OAL): 3,94″

    Egenskab:

    • Karrosseribredde (WB): 0.094″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
    • Hovedlængde (venstre): 1.1″
    • Totalhøjde (OAH): 1″
    • Samlet længde (OAL): 3.94″
    • Skafthøjde (H): 1/2″
    • Skaftbredde (B): 1/2″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.94″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven