PCHL 25.4-24-5 Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302960
EAN/GTIN 7291075172201
Producentnummer 2302960
L-nummer L23920 3268

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstikkerholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,252″
  • Skærebredde, maks. (CWX): 0,205″
  • Skærebredde, min. (CWN): 0,126″
  • Totallængde (OAL): 5-1/2″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.252″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.205″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.126″
  • Hovedlængde (venstre): 0.8″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven