TGTL 25.4-3-IQ-2Z TANG-GRIP-værktøjsholdere med integreret skaft og 2 lommer til afstikning og notstikning

Art.-nr.: 2302884
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302884
EAN/GTIN 7291075328110
Producentnummer 2302884
L-nummer L23920 1518

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af Indexable holdere, Skærebredde maksimum (CWX) 0,138 tommer, Skærebredde minimum (CWN) 0,11 tommer, samlet længde (OAL) 5,905 tommer

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB): 0,098″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,138″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,11″
  • Samlet længde (OAL): 5,905″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emneskillingsdiameter maks. (CUTDIA): 2,24″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven