PCHR 12.7-D32-3-IQ Værktøjsholder til 5-skærs platter til afstikning og indstikning

Art.-nr.: 2302693
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302693
EAN/GTIN 7291075318524
Producentnummer 2302693
L-nummer L23920 3059

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,126″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
  • Total højde (OAH): 1,3″
  • Totallængde (OAL): 3,937″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 3.937″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.3″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle