TGSF 76-1.6-1.000A Spaltefræser til TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302615
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302615
EAN/GTIN 7291075262346
Producentnummer 2302615
L-nummer L24130 160

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Not- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,709″
  • Skærediameter (DC): 2,99″
  • Antal skærekroppe (CICT): 8
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,065″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,06″
  • Navediameter (DHUB): 1,54″
  • Navetykkelse (THUB): 0,05″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.709″
  • Skærediameter (DC): 2.99″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 8
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.065″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.06″
  • Navdiameter (DHUB): 1.54″
  • Navtykkelse (THUB): 0.05″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): TAG N1.6C
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 8
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 1050 Rev/min

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven