TNFFH 80R-5IQ Klingeholdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2302604
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302604
EAN/GTIN 7291075310733
Producentnummer 2302604
L-nummer L23920 2919

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 150 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 80 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 3,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven