TNFFA 35R-3IQ Forstærkede skærbærere til aksial rillestegning

Art.-nr.: 2302556
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302556
EAN/GTIN 7291075310887
Producentnummer 2302556
L-nummer L23920 893

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 19 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 40 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 35 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Fra samme serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven