TGFH 32C-6-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302506
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302506
EAN/GTIN 7291075302202
Producentnummer 2302506
L-nummer L23920 2553

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5,7 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 5,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,7 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 120 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle