TGFH 26C-4-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANG-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302503
    EAN/GTIN 7291075302172
    Producentnummer 2302503
    L-nummer L23920 798

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
    • Antal lommer (NOP) 2
    • Samlet længde (OAL) 140 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 75 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven