TGTBU 20-5G-JHP Spændeskafter med målrettet kølemiddelforsyning til skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302491
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie JETCUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302491
EAN/GTIN 7291075302349
Producentnummer 2302491
L-nummer L23920 219

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 33,9 mm, samlet længde (OAL) 86 mm

Egenskab:

  • Samlet højde (OAH) 33,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 86 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20,9 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "JETCUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven