TGTR 19-4JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302464
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANG-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302464
    EAN/GTIN 7291075302080
    Producentnummer 2302464
    L-nummer L23920 3011

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstiksværktøjsholder
    • Skærebredde maks. (CWX): 0,177″
    • Skærebredde min. (CWN): 0,146″
    • Total højde (OAH): 1″
    • Total længde (OAL): 4,724″

    Egenskab:

    • Karrosseribredde (WB): 0.134″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.177″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.146″
    • Hovedlængde (venstre): 1.378″
    • Totalhøjde (OAH): 1″
    • Samlet længde (OAL): 4.724″
    • Skafthøjde (H): 3/4″
    • Skaftbredde (B): 3/4″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.1″

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven