PCHL 12.7-24-JHP Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302452
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTACUT
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302452
    EAN/GTIN 7291075301816
    Producentnummer 2302452
    L-nummer L23920 3267

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstiksværktøjsholder
    • Skæredybde maks. (CDX): 0,256″
    • Skærebredde maks. (CWX): 0,126″
    • Skærebredde min. (CWN): 0,02″
    • Samlet længde (OAL): 3,4″

    Egenskab:

    • Maks. skæredybde (CDX): 0.256″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
    • Hovedlængde (venstre): 1″
    • Samlet længde (OAL): 3.4″
    • Skafthøjde (H): 1/2″
    • Skaftbredde (B): 1/2″

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven