PCHR 25-24-JHP Værktøjsholder til fræsning, notning og afstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302449
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302449
EAN/GTIN 7291075301786
Producentnummer 2302449
L-nummer L23920 231

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 24,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle