TGTR 2020-3-D65-IQ Kompakte værktøjsholdere med forstærkede skæreholdere til notfræsning og afstikning med TANG-GRIP-skær, især til maskiner med pick-up-spindel

Art.-nr.: 2302447
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302447
    EAN/GTIN 7291075302769
    Producentnummer 2302447
    L-nummer L23920 2435

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
    • Hovedlængde (LH) 40 mm
    • Samlet længde (OAL) 125 mm
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftbredde (B) 20 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 65 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven