SGSF 32-2-W16 Rille- og skivefræsere med Weldon-grænseflade.

Art.-nr.: 2302437
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302437
EAN/GTIN 7291075307245
Producentnummer 2302437
L-nummer L24130 33

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, antal skærekanter (NOF) 3, total længde (OAL) 100 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 76 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven