TGTL 25.4-3JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302411
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302411
EAN/GTIN 7291075302042
Producentnummer 2302411
L-nummer L23920 3261

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,138″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,11″
  • Total højde (OAH): 1,3″
  • Total længde (OAL): 5,906″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.1″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.138″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Hovedlængde (venstre): 1.378″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 5.906″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.2″

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle