TGTL 19-3JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddelforsyning til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302409
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302409
EAN/GTIN 7291075302028
Producentnummer 2302409
L-nummer L23920 3233

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,138″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,11″
  • Total højde (OAH): 1″
  • Total længde (OAL): 4,724″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.1″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.138″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Hovedlængde (venstre): 1.378″
  • Totalhøjde (OAH): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4.724″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.1″

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven