TGTL 1616-3JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANG-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302403
    EAN/GTIN 7291075301960
    Producentnummer 2302403
    L-nummer L23920 2330

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 24,5 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
    • Hovedlængde (LH) 25,5 mm
    • Samlet højde (OAH) 24,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 120 mm
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven