TGFH 100-12 Klingeholder til indstikning og afstikning med enkeltsidede TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302296
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302296
EAN/GTIN 7291075209648
Producentnummer 2302296
L-nummer L23920 546

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 12,7 mm, skærebredde min. (CWN) 11,7 mm, samlet længde (OAL) 460 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 10 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 12,7 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 11,7 mm
  • Antal lommer (NOP) 4
  • Samlet længde (OAL) 460 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 450 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle