TGSU 35-1.4-IQ Skæreværktøjsholder i lige design til notning og afstikning med enkeltsidede TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 2302287
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302287
EAN/GTIN 7291075264500
Producentnummer 2302287
L-nummer L23920 2183

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet længde (OAL) 180 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven