TGTL 25.4-5-IQ TANG-GRIP-værktøjsholdere med integreret skaft til afstikning og notning

Art.-nr.: 2302210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302210
EAN/GTIN 7291075218671
Producentnummer 2302210
L-nummer L23920 1024

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af Indexable holdere, Skærebredde maksimum (CWX) 0,217 tommer, Skærebredde minimum (CWN) 0,185 tommer, samlet højde (OAH) 1 tommer, samlet længde (OAL) 5,91 tommer

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB): 0,157″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,217″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,185″
  • Samlet højde (OAH): 1″
  • Samlet længde (OAL): 5,91″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emneskillingsdiameter maks. (CUTDIA): 3″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven