TGTL 2525-6-IQ Kompakt spændeholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302174
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302174
    EAN/GTIN 7291075209969
    Producentnummer 2302174
    L-nummer L23920 444

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5,7 mm, samlet højde (OAH) 25 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 5,2 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 5,7 mm
    • Samlet højde (OAH) 25 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 76 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven